関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's 関西ペイント PG80 原色 680 ライプレッド 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。

用途塗料 セット内容PG80原色 #680ライプレッド600g、専用硬化剤60g、希釈用シンナー400g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ600cc3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。 680ライプレッド 質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(1kg)
注意
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62843755 pg80-680-1kgset
オープン
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする