2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製

2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 - ハマイ2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 - ハマイ

かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献!
2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。
全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。

使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
ハンドル長さ(mm)
呼び径(A)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62855375TSS-140-08Rc面間:500.2592810
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62855391TSS-140-10Rc面間:500.375921010
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62855400TSS-140-15Rc面間:650.5921513
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62855409TSS-140-20Rc面間:700.751222019
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62855418TSS-140-25Rc面間:8811222525
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする