AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック プレミアム産地アソート18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタントコーヒーは、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック プレミアム産地アソート 18本は、ナッツのような香ばしさで調和の取れた味わいのブラジルと、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味のグアテマラ。最上級グレード豆を100%使用したシングルオリジンコーヒー2種の異なる味わいが愉しめるスティックタイプのブラックコーヒーです。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。

用途【ホットの場合】スティック1本にお湯(140㎖~180㎖)を入れ、よくかきまぜてください。【アイスの場合】スティック1本にお湯(70㎖~90㎖)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。※耐熱グラスをお使いください。セット内容ブラジル最上級グレード100%、ガテマラ最上級グレード100%種類プレミアム産地アソート入数(本)1箱(18)内容量1箱(18本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※賞味期限:商品によって賞味期間は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※AGF(R)は、季節や収穫状況によってコーヒー豆の産地を選んでブレンド。熟練したブレンド・焙煎技術により、いつも変わらないおいしさをお届けします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62855235-
オープン
729
787(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 待合室
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

ようやく、購入できました。某サイバーの影響か購入できず、別のものを購入してましたが、やはり、これが美味しいです。インスタントでも、この味は、お客様にも好評です。
在庫宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする