DOGYU
グラス柄安全棒
グラス柄だから強靭で折れにくい。
軽いので長時間の作業も疲れにくい。
用途
吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
フック寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62856075
GA-650N
650
370
Nタイプ
巾:53(約)
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
62856091
GA-650W
650
400
Wタイプ
巾:55・33(約)
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
62856100
GA-1050N
1050
500
Nタイプ
巾:53(約)
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
62856109
GA-1050W
1050
530
Wタイプ
55・33(約)
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください