曜日別特売
GA-1050W グラス柄安全棒 DOGYU 62856109

GA-1050W グラス柄安全棒 DOGYU 62856109
GA-1050W グラス柄安全棒 DOGYU 62856109
GA-1050W グラス柄安全棒 DOGYU 62856109
GA-1050W グラス柄安全棒 DOGYU 62856109

グラス柄安全棒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
1050
仕様
カラビナ対応穴・ヒツ付き
注文コード
62856109
品番
GA-1050W
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

グラス柄だから強靭で折れにくい。
軽いので長時間の作業も疲れにくい。

用途
吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。
全長(mm)
1050
質量(g)
530
タイプ
Wタイプ
フック寸法f(mm)
55・33(約)
仕様
カラビナ対応穴・ヒツ付き
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする