デジタルカウンタ

デジタルカウンタ - Peacock(尾崎製作所)

・筐体:アルミフレームで強度UP、パネルに取付・机上スタンド
・電源:ワイドレンジ、AC90V~AC240V
・送信:USB出力でデータ送信、ケーブルはUSB(A)-USB(B)
・表示:ブルー色で表示、3段階の輝度を選択

仕様
DISP sw:1回押しで明るい高輝度
2回押しで暗い暗輝度
3回押しでOFF消灯
適合
POWER sw:メイン電源のON/OFF
背面のPOWER sw でON/OFF、リモート:背面のΦ3.5m端子に接続
表示
桁数:±99.9999mm(±9.99999吋)
±99.9995mm(±9.99995吋)
機能
RESET釦長押しでRESET
RESET釦短押しでデータ送信
付属品机上用スタンド寸法(mm)幅165 高さ67 奥行148電源(V)AC90~AC240出力背面のUSB(B)タイプで出力方向計数:内部で切り替え(アップ方向で出荷)表示単位内部で切り替え(mm表示で出荷)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878220C-100HS
228,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする