Panaracer(パナレーサー)
タイヤ NewStandard
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。
軽量タイヤ
通勤・通学・お買物にオススメ。
色
トレッド:黒
入数
1本
推奨内圧(kPa)
300
サイド
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880225
F26-83B-NS-WA
ETRTO:37-590
26×1-3/8
590
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
62880241
F27-83B-NS-WA
ETRTO:37-630
27×1-3/8
630
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください