Panaracer(パナレーサー)
タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。
軽量タイヤ
通勤・通学・お買物にオススメ。
適合
ETRTO:37-540
色
トレッド:黒
サイズ
24×1-3/8
質量(g)
550
入数
1本
推奨内圧(kPa)
300
サイド
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880137
F24-83B-NS-WA
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください