オンダ製作所
CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
・HIVPを直接差し込めます。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※・HIVPが直接差し込めるので、バルブソケットや変換アダプターが不要になり施工性が向上します。
※・変形や寸法変化の恐れがあるため、50℃以上の高温になる場所で保管しないで下さい。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889359
CN26-1313M-S
109
IN側HIVP:13、OUT側ねじG1/2
10.5
¥
4,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889368
CN26-1320M-S
109.5
IN側HIVP:13、OUT側ねじG3/4
12.5
¥
5,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889377
CN26-1613M-S
114.5
IN側HIVP:16、OUT側ねじG1/2
10.5
¥
5,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889386
CN26-1620M-S
115
IN側HIVP:16、OUT側ねじG3/4
12.5
¥
5,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889395
CN26-2013M-S
119.5
IN側HIVP:20、OUT側ねじG1/2
10.5
¥
5,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889411
CN26-2020M-S
120
IN側HIVP:20、OUT側ねじG3/4
12.5
¥
5,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材