曜日別特売

CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ

CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ - オンダ製作所CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ - オンダ製作所CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ - オンダ製作所

・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
・HIVPを直接差し込めます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※・HIVPが直接差し込めるので、バルブソケットや変換アダプターが不要になり施工性が向上します。
※・変形や寸法変化の恐れがあるため、50℃以上の高温になる場所で保管しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62889420CN27-1313M-S103
4,110
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889429CN27-1320M-S104
4,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889438CN27-1613M-S103
4,870
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889447CN27-1620M-S104
4,870
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889456CN27-2013M-S113.5
4,870
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889465CN27-2020M-S114.5
4,870
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする