オンダ製作所
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルの長さ調整可能。
・取り付け姿勢は任意です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80以下)
寸法H(mm)
67.5
使用流体
水
最小内径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
※必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889000
CBW1C-1613M-S
92
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG1/2
¥
6,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889009
CBW1C-1620M-S
92
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG3/4
¥
6,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889018
CBW1C-2020M-S
98.5
IN側樹脂管:20(PB)、OUT側ねじG3/4
¥
8,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材