オンダ製作所
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(※二次側逆流時は80以下)
寸法H(mm)
67.5
寸法L2(mm)
52.5
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
最小内径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889255
CBWL7C-1613M-S
49
10.5
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG1/2
¥
7,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62889271
CBWL7C-1620M-S
49.5
11
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG3/4
¥
7,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材