BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット

BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット - マルシン(マルシン工業)

人気のバブルライダーシリーズにハーフタイプが仲間入りします。
シンプルな定番色で車種や服装を選ばず、飽きのこないデザイン。綺麗なアンバーグラデーションシールドや、お洒落なステッチによるさり気ないドレスアップが質感を高めます。
大きめのシールドでワイドな視界を確保。標準装備のアンバーグラデーションシールドは日中は眩しさを軽減し、夜間も見やすい自然なグラデーションになっています。内装には肌触りが良く、汚れが目立たない黒っぽい生地を採用しました。
収納もしやすく、ジェットタイプまたはハーフタイプのヘルメットが入る収納スペースがあればOK。
また1960年代当時の企業マークを復刻したステッカーを付属し、マルシンの伝統と歴史を感じられる特別なアイテムとしてご提供します。ステッカー単体での販売はしておらず、限定感とノスタルジーが楽しめるコレクターズアイテムです。

用途
SG規格/PSCマーク取得
アンバーグラデーションシールド標準装備
着脱式耳カバー
お洒落なステッチ入り
クラシカルで可愛いマルシンステッカー付属
材質帽体:ABSサイズ(cm)フリーサイズ(57~60未満)排気量(cc)対応:125以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6289175705303001マットブラック
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
6289176605303002アイボリー
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
6289177505303003グレー
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする