MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット

MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット - マルシン(マルシン工業)

ツーリングや街乗りなど、ライダーのための機能をふんだんに盛り込んだ次世代型ジェットヘルメット。
ジェットエボリューションJE-1。
エッジの効いたスピード感溢れるスポーツジェットです。
高速域でもブレないフィット感、安定感が増す大型リアスポイラー、吸排効率の高いベンチレーション、インナーサンバイザーなどエキスパートライダーも満足できる走行性能を実現しました。
他にもインカム用スピーカーホール、着脱内装、ワンタッチバックル、ヘルメットホルダー用Dリングなど最新の機能が満載です。

用途
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
内装着脱洗濯可
あご紐ワンタッチバックル
ヘルメットホルダー対応Dリング付き
インカム対応(スピーカーホールあり)※
メガネ対応※
※形状次第で合わない場合もあります。
材質帽体:ABS質量(g)帽体:1445±50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6289169601002324フラットブラックMサイズ(57~58
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
6289170501002325フラットブラックLサイズ(59~60
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
6289172101002326フラットブラックXLサイズ (61-62
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
6289173001002114パールホワイトMサイズ(57~58
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
6289173901002115パールホワイトLサイズ(59~60
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
6289174801002116パールホワイトXLサイズ (61-62
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする