曜日別特売

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ - ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ - ambie

耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。
最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。
片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。
IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。
マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。

仕様急速充電:5分の充電で1時間再生付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書質量(g)片耳約4.4接続方式Bluetooth対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3イヤホン形状イヤーカフ型マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62984288AM-TW02COM
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする