曜日別特売

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。
GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。
トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。
過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。
その他の電気的仕様は従来機と同等です。

質量(kg)約7チャンネル数3ch定格出力電流(A)0-3(CH1・CH2・CH1/2直列時)、5(CH3)、0-6(CH1/2並列時)入力電圧(V)AC100/120/220±10%、230+10%/-6%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×306×155最大消費電力(W)420/550VA定格出力電圧(V)0-32(CH1・CH2・CH1/2並列時)、5(固定・CH3)、0-64(CH1/2直列時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:製品カタログ(0.94MB)取扱説明書:(2.04MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63041986GPE-3323A
88,000
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月6日
63042020GPE-3323A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
104,000
103,800
114,180(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする