曜日別特売

タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE

タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE - IRC

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。
転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。
満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。
iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディ
ヒルクライム、タイムトライアル向け
フックレス対応の決戦用タイヤ

ビードフォールディング内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039378190172700×25C2254.5-7.5【4.5-5.0】450-750【450-500】65-110【65-73】
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
63039396190173700×28C2604.5-6.5【4.5-5.0】450-650【450-500】65-94【65-73】
12,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする