曜日別特売

Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック

Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック - BUFFALO(バッファロー)

USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。

仕様メディア間コピー(スロット個別認識):不可付属品取扱説明書/保証書質量(g)約5規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081168BSCRM100U3CBK
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする