メカニックツールセット両開き 9.5SQ

メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQ - SIGNET(シグネット)

産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。
使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。
ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。
自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。

仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081841800S-346DO
50,500
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする