スマートインダクター5000

スマートインダクター5000 - TELWIN

鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」
マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)
幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)
広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)
コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)
わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード
周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。
出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。
はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。
ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。

質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63088335Sl-5000
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする