石井マーク
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)
再生ポリエチレン樹脂
外形寸法(mm)
70×70×450
材質(キャップ)
ポリエチレン樹脂
材質(表示部)
ABS系樹脂
内容量
1セット(5本)
関連資料:
(0.66MB)
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63297705
SPW-1(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297721
SPW-2(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297730
SPW-3(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297739
SPW-4(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297748
SPW-5(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297757
SPS-1(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297766
SPS-2(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297775
SPS-3(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297791
SPS-4(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297800
SPS-5(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297809
SPG-1(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297818
SPG-2(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297827
SPG-3(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297836
SPG-4(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297845
SPG-5(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297861
SPO-1(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297870
SPO-2(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297879
SPO-3(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297888
SPO-4(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297897
SPO-5(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297906
SPE-1(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297915
SPE-2(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297931
SPE-3(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297940
SPE-4(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297949
SPE-5(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297958
SP-101(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297967
SP-102(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297976
SP-103(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63297985
SP-104(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298001
SP-105(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298010
SP-106(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298019
SP-107(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298028
SP-108(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298037
SP-109(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298046
SP-110(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298055
SP-111(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298071
SP-112(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298080
SP-113(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298089
SP-114(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298098
SP-115(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298107
SP-120(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298116
SP-130(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298125
SP-131(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298141
SP-132(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298150
SP-133(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298159
SP-134(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298168
SP-140(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298177
SP-141(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298186
SP-142(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63298195
SP-143(A)
Φ40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ