曜日別特売

Like-it シューズラック 3段

Like-it シューズラック 3段 - 吉川国工業所Like-it シューズラック 3段 - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

蓋や扉がないのでサッと取り出せる、スリムタイプの3段シューズラック。奥行きたった18センチで靴6~9足の収納ができる。たくさん収納しても圧迫感がなく、エントランススペースが広く使えます。
2台並べて使うと、簡単に収納量アップ。見た目が統一されてスッキリ見えます。靴箱に収納しにくいショートブーツも、カタチを崩すことなくキレイに収めることができます。

材質本体・ベース・キャップ/ポリプロピレン パイプ/スチール質量(kg)1.54寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×17.5×60.5内容量1個
注意
※靴のサイズやデザインによっては、収納できない事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313735-ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
63313751-ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 事務所内の上履き置き場として使用
教育・研究機関

置き場所のスペースをあまりとらないので、動線の邪魔にならず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする