曜日別特売

ガラスのレンジ蒸し器

ガラスのレンジ蒸し器 - HARIO

耐熱ガラス製のボウルは、加熱後の調理にも使えます。余分な水分や油を落とせるザル付きです。

材質ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ザル/ポリプロピレン容量(mL)実用:1200質量(g)全体/600、本体/410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×16.8×11.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316325XMK-120-W
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする