ヘクサロビュラゲージ

ヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファムヘクサロビュラゲージ - ファム

トルクスねじ、ヘックスローブ付きねじ、ヘクサロビュラ穴付きボルトを検証するための、ヘクサロビュラゲージです。
通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。
止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。
六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。

材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1015:2018構成通 / 止
関連資料:(0.83MB)
注意
※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品の詳細な寸法につきましては、寸法表をご確認ください。
※品番に(校正証明書)を含む製品は計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※品番に(校正証明書)を含む製品の発注時は書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309359No.6-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 1.785、<最小> 1.778【通ゲージ】<最大> 1.709、<最小> 1.695
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309368No.7-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.103、<最小> 2.096【通ゲージ】<最大> 2.026、<最小> 2.012
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309377No.8-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.425、<最小> 2.419【通ゲージ】<最大> 2.349、<最小> 2.335
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309386No.9-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.611、<最小> 2.604【通ゲージ】<最大> 2.534、<最小> 2.520
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309395No.10-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.852、<最小> 2.845【通ゲージ】<最大> 2.776、<最小> 2.761
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309411No.15-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 3.385、<最小> 3.379【通ゲージ】<最大> 3.309、<最小> 3.295
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309420No.20-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 3.97、<最小> 3.963【通ゲージ】<最大> 3.893、<最小> 3.879
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309429No.25-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 4.566、<最小> 4.56【通ゲージ】<最大> 4.465、<最小> 4.451
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309438No.27-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 5.126、<最小> 5.118【通ゲージ】<最大> 5.024、<最小> 5.009
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309447No.30-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 5.659、<最小> 5.652【通ゲージ】<最大> 5.557 、<最小> 5.543
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309456No.40-GO/NOGO-GAUGE1個検査成績書【止ゲージ】<最大> 6.814、<最小> 6.807【通ゲージ】<最大> 6.687、<最小> 6.673
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309587No.6-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 1.785、<最小> 1.778【通ゲージ】<最大> 1.709、<最小> 1.695
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309596No.7-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.103、<最小> 2.096【通ゲージ】<最大> 2.026、<最小> 2.012
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309605No.8-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.425、<最小> 2.419【通ゲージ】<最大> 2.349、<最小> 2.335
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309621No.9-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.611、<最小> 2.604【通ゲージ】<最大> 2.534、<最小> 2.520
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309630No.10-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 2.852、<最小> 2.845【通ゲージ】<最大> 2.776、<最小> 2.761
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309639No.15-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 3.385、<最小> 3.379【通ゲージ】<最大> 3.309、<最小> 3.295
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309648No.20-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 3.97、<最小> 3.963【通ゲージ】<最大> 3.893、<最小> 3.879
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309657No.25-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 4.566、<最小> 4.56【通ゲージ】<最大> 4.465、<最小> 4.451
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309666No.27-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 5.126、<最小> 5.118【通ゲージ】<最大> 5.024、<最小> 5.009
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309675No.30-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 5.659、<最小> 5.652【通ゲージ】<最大> 5.557 、<最小> 5.543
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309691No.40-GO/NOGO-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止ゲージ】<最大> 6.814、<最小> 6.807【通ゲージ】<最大> 6.687、<最小> 6.673
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする