曜日別特売

六角穴用ゲージ

六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム六角穴用ゲージ - ファム

六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。
通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。
止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。
もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。
六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。

材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止
関連資料:(0.86MB)
注意
※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※製品の詳細な寸法につきましては、寸法表をご確認ください。
※品番に(校正証明書)を含む製品は計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※品番に(校正証明書)を含む製品の発注時は書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
ねじ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309237S0.7-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M1.6・M1.7【止ゲージ】<最大> 0.727、<最小> 0.725【通ゲージ】<最大> 0.709、<最小> 0.706
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309246S0.9-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M2【止ゲージ】<最大> 0.916、<最小> 0.914【通ゲージ】<最大> 0.886、<最小> 0.883
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309255S1.3-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M2.5【止ゲージ】<最大> 1.303、<最小> 1.301【通ゲージ】<最大> 1.274、<最小> 1.271
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309271S1.5-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M3【止ゲージ】<最大> 1.583、<最小> 1.581【通ゲージ】<最大> 1.519、<最小> 1.516
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309280S2-GAUGE1個検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M3、【止めねじ】(六角穴付き)M4【止ゲージ】<最大> 2.083、<最小> 2.081【通ゲージ】<最大> 2.019、<最小> 2.016
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309289S2.5-GAUGE1個検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M4、【止めねじ】(六角穴付き)M5【止ゲージ】<最大> 2.586、<最小> 2.581【通ゲージ】<最大> 2.519、<最小> 2.514
オープン
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309298S3-GAUGE1個検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M5、【止めねじ】(六角穴付き)M6【止ゲージ】<最大> 3.086、<最小> 3.081【通ゲージ】<最大> 3.019、<最小> 3.014
オープン
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309307S4-GAUGE1個検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M6、【止めねじ】(六角穴付き)M8【止ゲージ】<最大> 5.146、<最小> 5.141【通ゲージ】<最大> 5.019、<最小> 5.014
オープン
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309316S5-GAUGE1個検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M8、【止めねじ】(六角穴付き)M10【止ゲージ】<最大> 5.146、<最小> 5.141【通ゲージ】<最大> 5.019、<最小> 5.014
オープン
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309325S6-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M12【止ゲージ】<最大> 6.146、<最小> 6.141【通ゲージ】<最大> 6.019、<最小> 6.014
オープン
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309341S8-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M14【止ゲージ】<最大> 0.727、<最小> 0.725【通ゲージ】<最大> 0.709、<最小> 0.706
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309350S10-GAUGE1個検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M16【止ゲージ】<最大> 10.181、<最小> 10.176【通ゲージ】<最大> 10.024、<最小> 10.019
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309465S0.7-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M1.6・M1.7【止ゲージ】<最大> 0.727、<最小> 0.725【通ゲージ】<最大> 0.709、<最小> 0.706
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309481S0.9-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M2【止ゲージ】<最大> 0.916、<最小> 0.914【通ゲージ】<最大> 0.886、<最小> 0.883
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309490S1.3-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M2.5【止ゲージ】<最大> 1.303、<最小> 1.301【通ゲージ】<最大> 1.274、<最小> 1.271
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309499S1.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M3【止ゲージ】<最大> 1.583、<最小> 1.581【通ゲージ】<最大> 1.519、<最小> 1.516
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309508S2-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M3、【止めねじ】(六角穴付き)M4【止ゲージ】<最大> 2.083、<最小> 2.081【通ゲージ】<最大> 2.019、<最小> 2.016
オープン
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309517S2.5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M4、【止めねじ】(六角穴付き)M5【止ゲージ】<最大> 2.586、<最小> 2.581【通ゲージ】<最大> 2.519、<最小> 2.514
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309526S3-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M5、【止めねじ】(六角穴付き)M6【止ゲージ】<最大> 3.086、<最小> 3.081【通ゲージ】<最大> 3.019、<最小> 3.014
オープン
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309535S4-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M6、【止めねじ】(六角穴付き)M8【止ゲージ】<最大> 5.146、<最小> 5.141【通ゲージ】<最大> 5.019、<最小> 5.014
オープン
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309551S5-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【ボタンねじ】(六角穴付き)M8、【止めねじ】(六角穴付き)M10【止ゲージ】<最大> 5.146、<最小> 5.141【通ゲージ】<最大> 5.019、<最小> 5.014
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309560S6-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M12【止ゲージ】<最大> 6.146、<最小> 6.141【通ゲージ】<最大> 6.019、<最小> 6.014
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309569S8-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M14【止ゲージ】<最大> 0.727、<最小> 0.725【通ゲージ】<最大> 0.709、<最小> 0.706
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63309578S10-GAUGE(校正証明書+トレーサビリティ体系図付き)1セット校正証明書、トレーサビリティ体系図、検査成績書【止めねじ】(六角穴付き)M16【止ゲージ】<最大> 10.181、<最小> 10.176【通ゲージ】<最大> 10.024、<最小> 10.019
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする