曜日別特売

本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット

本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット - VIBRA(新光電子)

VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。

その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301808BTZ2
174,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする