曜日別特売

A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6500

A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6500 - RICOH(リコー)

RICOH P 6500 A3モノクロレーザープリンター
初期投資を抑えたいお客様に
基本性能を押さえたプリンターが欲しい、導入コストをできるだけ抑えたいという
お客様のご要望に応えたエントリーモデルです。
4行LCDパネル
漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。
待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます
置き場所に困らないコンパクトボディ
横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。
お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。
高速連続プリント
片面37枚/分、両面30ページ/分の連続印刷を実現。
OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。
※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。
1,200×1,200dpi の高解像度
1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。
高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。
60万ページの高耐久・長寿命設計
コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。
大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。
※製品寿命は60万ページまたは5年のいずれか早い方になります。
用紙厚/不定形サイズ対応
さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。
全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。
業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。

用紙サイズ
【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)
【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命60万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面37枚/分、A3片面20枚/分、A4両面30ページ/分ファーストプリント時間(秒)6.5以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060内容量1台
注意
※法人のお客様のみ納品可能となります。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができませんのでご注意ください。
※平日のみの納品、土日祝は配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301869P6500(514509)
110,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする