スキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き

スキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き - サンワダイレクト

PCがなくてもmicroSDにスキャンデータを直接保存できる。PC経由でデータを保存することも出来ますが、microSDに直接保存もできるのですぐにデータ化したいときにも便利です。
最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。
液晶画面付きで確認しながらのスキャンが可能。
フットペダルとハンドボタン付きでスキャンが簡単に行えます。
HDMIでモニターに写して確認しながらのスキャンも可能です。
1600漫画そのCMOSセンサー搭載。

セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ACアダプタサイズ【スキャン】最大440×330(A3サイズ)電源ACアダプタ対応OSWindows11,10インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取1600万画素CMOSセンサー解像度4656×3496(静止画解像度)2304×1296(ビデオ解像度)保存形式JPG,BMP.PNG,TIF(画像フォーマット)AVI,WMV.MP4,FLV(オンラインビデオフォーマット)MOV(オフラインビデオフォーマット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312308400-SCN070
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする