ファミリー・ライフ
<日本製>小紋柄座布団カバー同色5枚組
飽きのこない伝統的な染め模様
さらりとした綿100%の心地よい肌触り
古い座布団も見栄えがよく高級感ある趣に
和室・洋室OK!
綿100%
仕様
ファスナー式
材質
綿100%
質量(g)
140
寸法(cm)
55×59
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63311827
a3507310
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63311836
a3507320
エンジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください