曜日別特売

<日本製>抗菌防臭わた使用固綿入りごろ寝長座布団

<日本製>抗菌防臭わた使用固綿入りごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭わた使用固綿入りごろ寝長座布団 - ファミリー・ライフ

へたりにくい固綿が入った大判ごろ寝長座布団。
一度使えばクセになるしっかりとした寝心地。持ち運びにも便利な軽量タイプで、家中どこでもごろ寝できます。
へたりにくい固綿入り
抗菌防臭加工・防ダニ加工
テイジンマイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
ワイド&ロング、男性にもおすすめ
お昼寝に!テレビを見る時に!

材質[側生地]ポリエステル100%、[中身]巻き綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭テイジン(R)マイティトップ(R)II ECO入り)、中芯:ポリエステル100%固綿質量(kg)2.1寸法(cm)70×180内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63311861a3505510ピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
63311870a3505520ブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする