水性アースカラー オリーブイン

水性アースカラー オリーブイン - アサヒペン水性アースカラー オリーブイン - アサヒペン水性アースカラー オリーブイン - アサヒペン

水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの10種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。

用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水コルクブラウン種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(200mL)
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。塗装中、乾燥中ともによく換気して下さい。5℃以下のときは、塗らないで下さい。オレンジや黄系の色は、下地の影響を受けやすいので、必要に応じて2回塗りして下さい。塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63417369-
1,800
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする