曜日別特売

関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ

関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ - PROST's

1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。

用途塗装マットオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用方法
内容
配合
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505831mat-og4751個(475g)1.塗料475gに硬化剤を25g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 475g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。PG80つや消しオレンジ 475g:PG80硬化剤 25g (希釈用PG80シンナーはつや消しオレンジ塗料に対して 20~25%)475mL
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
63505867mat-og-9501個(950g)1.塗料950gに硬化剤を50g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 950g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。PG80つや消しオレンジ 950g:PG80硬化剤 50g (希釈用PG80シンナーはつや消しオレンジ塗料に対して 20~25%)950mL
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63505946mat-og-191個(1.9kg)1.塗料1.9kgに硬化剤を100g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 1.9kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。PG80つや消しオレンジ 1.9kg:PG80硬化剤 100g (希釈用PG80シンナーはつや消しオレンジ塗料に対して 20~25%)1.9L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63506068mat-og-381個(3.8kg)1.塗料3.8kgに硬化剤を200g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。関西ペイント PG80 つや消し マットオレンジ 3.8kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。PG80つや消しオレンジ 3.8kg:PG80硬化剤 200g (希釈用PG80シンナーはつや消しオレンジ塗料に対して 20~25%)3.8L
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする