1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットオリーブグリーン内容関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 3200g / PG80 硬化剤 200g / PG80 希釈用シンナー 800g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しオリーブグリーン 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1セット(4kg)