PROST's
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン
1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途
塗装
色
マットオリーブグリーン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用方法
内容
配合
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63505858
mat-g-475
1個(475g)
1.塗料475gに硬化剤を25g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 475g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
PG80つや消しオリーブグリーン 475g:PG80硬化剤 25g (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)
475mL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63505901
mat-g-950
1個(950g)
1.塗料950gに硬化剤を50g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 950g ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
PG80つや消しオリーブグリーン 950g:PG80硬化剤 50g (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)
950mL
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63505980
mat-g-19
1個(1.9kg)
1.塗料1.9kgに硬化剤を100g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1.9kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
PG80つや消しオリーブグリーン 1.9kg:PG80硬化剤 100g (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)
1.9L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63506095
mat-g-38
1個(3.8kg)
1.塗料3.8kgに硬化剤を200g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 3.8kg ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
PG80つや消しオリーブグリーン 3.8kg:PG80硬化剤 200g (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)
3.8L
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください