曜日別特売

AR40(K)-D Series レギュレータ

AR40(K)-D Series レギュレータ - SMCAR40(K)-D Series レギュレータ - SMC
ボディサイズ40管接続口径1/2ハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
単位
圧力計
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63506978AR40-N04E-Z-D-X406取付オプションなしNPT製品の単位表記:psi、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)なし
7,040
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
63506996AR40-04E2H-Dセットナット付(パネルマウント用)Rc製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し逆流機能なし
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする