PROST's
関西ペイント スーパーフラットベースCM
1.パール・マイカ・メタリック系の調色用原色として使用します。
・すかしの白さを出します。
・アルミ粒子を粗くします。
・正面を黒くします。
2.各種ウレタン塗料に使用できます。
用途
塗装
成分
スーパーフラットベースCM
適合
関西ペイント レタンPG80、レタンPG2K、PGフリート
使用方法
スーパーフラットベースCM は調色用原色として使用します。十分攪拌してから使用してください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63514416
ftb-cm-50
1個(50g)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 50g
50mL
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63514425
ftb-cm-100
1個(100g)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 100g
100mL
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63514441
ftb-cm-200
1個(200g)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 200g
200mL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63514450
ftb-cm-300
1個(300g)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 300g
300mL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63514459
ftb-cm-400
1個(400g)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 400g
400mL
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63514468
ftb-cm-500
1個(500g)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 500g
500mL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63514477
ftb-cm-1
1個(0.8L)
関西ペイント 381-001 スーパーフラットベースCM 0.8L
0.8L
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください