SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63514371
AW20-02E-1C-D
取付オプションなし
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63514380
AW20-02E-27R-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
右→左
金属ケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
63514398
AW20-02BCM-12-D
ブラケット付
0.02~0.2
左→右
金属ケース
丸形圧力計(カラーゾーン付)
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください