エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series - SMC

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.63MB)
9360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63517828CDG3BN20-25Z1-M9NV20225おねじD-M9NV
12,110
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517837CDG3BN20-25Z1-M9NVS20125おねじD-M9NV
8,420
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517846CDG3BN20-25Z1-M9NVM20225おねじD-M9NVM
12,430
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517855CDG3BN20-25Z1-M9NVMS20125おねじD-M9NVM
8,580
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517871CDG3BN20-25Z1-M9NVL20225おねじD-M9NVL
12,770
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517880CDG3BN20-25Z1-M9NVLS20125おねじD-M9NVL
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517889CDG3BN20-25Z1-M9N20225おねじD-M9N
11,450
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517898CDG3BN20-25Z1-M9NS20125おねじD-M9N
8,090
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517907CDG3BN20-25Z1-M9NM20225おねじD-M9NM
11,770
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517916CDG3BN20-25Z1-M9NMS20125おねじD-M9NM
8,250
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517925CDG3BN20-25Z1-M9NL20225おねじD-M9NL
12,110
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517941CDG3BN20-25Z1-M9NLS20125おねじD-M9NL
8,420
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517950CDG3BN20-25Z1-M9PV20225おねじD-M9PV
12,110
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517959CDG3BN20-25Z1-M9PVS20125おねじD-M9PV
8,420
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517968CDG3BN20-25Z1-M9PVM20225おねじD-M9PVM
12,430
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517977CDG3BN20-25Z1-M9PVMS20125おねじD-M9PVM
8,580
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517986CDG3BN20-25Z1-M9PVL20225おねじD-M9PVL
12,770
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63517995CDG3BN20-25Z1-M9PVLS20125おねじD-M9PVL
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518011CDG3BN20-25Z1-M9P20225おねじD-M9P
11,450
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518020CDG3BN20-25Z1-M9PS20125おねじD-M9P
8,090
7,298
8,028(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518029CDG3BN20-25Z1-M9PM20225おねじD-M9PM
11,770
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518038CDG3BN20-25Z1-M9PMS20125おねじD-M9PM
8,250
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518047CDG3BN20-25Z1-M9PL20225おねじD-M9PL
12,110
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518056CDG3BN20-25Z1-M9PLS20125おねじD-M9PL
8,420
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518065CDG3BN20-25Z1-M9BV20225おねじD-M9BV
12,110
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518081CDG3BN20-25Z1-M9BVS20125おねじD-M9BV
8,420
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518090CDG3BN20-25Z1-M9BVM20225おねじD-M9BVM
12,430
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518099CDG3BN20-25Z1-M9BVMS20125おねじD-M9BVM
8,580
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518108CDG3BN20-25Z1-M9BVL20225おねじD-M9BVL
12,770
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518117CDG3BN20-25Z1-M9BVLS20125おねじD-M9BVL
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518126CDG3BN20-25Z1-M9B20225おねじD-M9B
11,230
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518135CDG3BN20-25Z1-M9BS20125おねじD-M9B
7,980
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518151CDG3BN20-25Z1-M9BM20225おねじD-M9BM
11,550
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518160CDG3BN20-25Z1-M9BMS20125おねじD-M9BM
8,140
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518169CDG3BN20-25Z1-M9BL20225おねじD-M9BL
11,890
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518178CDG3BN20-25Z1-M9BLS20125おねじD-M9BL
8,310
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518187CDG3BN20-25Z1-M9NWV20225おねじD-M9NWV
12,430
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518196CDG3BN20-25Z1-M9NWVS20125おねじD-M9NWV
8,580
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518205CDG3BN20-25Z1-M9NWVM20225おねじD-M9NWVM
12,770
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518221CDG3BN20-25Z1-M9NWVMS20125おねじD-M9NWVM
8,750
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518230CDG3BN20-25Z1-M9NWVL20225おねじD-M9NWVL
13,090
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518239CDG3BN20-25Z1-M9NWVLS20125おねじD-M9NWVL
8,910
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518248CDG3BN20-25Z1-M9NW20225おねじD-M9NW
11,770
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518257CDG3BN20-25Z1-M9NWS20125おねじD-M9NW
8,250
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518266CDG3BN20-25Z1-M9NWM20225おねじD-M9NWM
12,110
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518275CDG3BN20-25Z1-M9NWMS20125おねじD-M9NWM
8,420
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518291CDG3BN20-25Z1-M9NWL20225おねじD-M9NWL
12,430
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518300CDG3BN20-25Z1-M9NWLS20125おねじD-M9NWL
8,580
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518309CDG3BN20-25Z1-M9BWV20225おねじD-M9BWV
12,430
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63518318CDG3BN20-25Z1-M9BWVS20125おねじD-M9BWV
8,580
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする