販売価格(税別)¥63,980~ 21日出荷 21日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 カイスイマレン 【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ ※RD400本体 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗 注文コード64157226 用途 資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。 材質ポリエチレン製 色(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン 投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フタ (サークル) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ フタ (フラップ) エスコ 税込¥2,288 ¥2,080 バスケットへ フタ (プッシュオープン) エスコ 税込¥1,606 ¥1,460 バスケットへ ダストボックス (丸穴フタ付き) エスコ 税込¥5,687 ¥5,170 バスケットへ ダストボックス (丸穴蓋) エスコ 税込¥12,650 ¥11,500 バスケットへ ダストボックス (角穴蓋) エスコ 税込¥5,874~ ¥5,340~ ダストボックス (フタ付き) エスコ 税込¥41,360 ¥37,600 バスケットへ ダストボックス (フタ付き) エスコ 税込¥41,360 ¥37,600 バスケットへ ダストボックス (フタ付き) エスコ 税込¥41,360 ¥37,600 バスケットへ 2分別フレームダストワゴン フタ付き リス 税込¥8,798 ¥7,998 3分別フレームダストワゴン フタ付き リス 税込¥10,998 ¥9,998 分別ボックス50リットル 平蓋 UNIT 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 税込¥769~ ¥699~ ゴミ箱 厨房用キャスターペール 排水栓付 モノタロウ 税込¥8,798~ ¥7,998~ ゴミ箱 ポリペール 角型 モノタロウ 税込¥549~ ¥499~ (39) 自立型バケツ (フタ無し) エスコ 税込¥9,680 ¥8,800 バスケットへ 万能袋 エスコ 税込¥4,224 ¥3,840 バスケットへ 自動開閉式ゴミ箱 ファミリー・ライフ 税込¥14,278 ¥12,980 コンテナスタイル2 CS2-45J リス 税込¥3,958~ ¥3,598~ ダストボックスFITステップST CONDOR(山崎産業) 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品