曜日別特売

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series - SMC

マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1内容量1台
関連資料:カタログ(13.7MB)
注意
※コントローラ別売り
全4080種類を絞り込む
ストローク(mm)
4080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
モーター
集塵効果
マグネット
モータケーブル取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64103010LE2FB16T2HT-300AG300位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
78,320
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103019LE2FB16T2HT-300AGK300位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
86,130
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103028LE2FB16T2HT-300AN300位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
81,400
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103037LE2FB16T2HT-300ANK300位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
89,210
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103046LE2FB16T2HT-300BG300位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
94,600
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103055LE2FB16T2HT-300BGK300位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
102,410
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103071LE2FB16T2HT-300BN300位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
97,680
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103080LE2FB16T2HT-300BNK300位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
105,490
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103089LE2FB16T2HT-500AG500位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
80,190
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103098LE2FB16T2HT-500AGK500位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
88,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103107LE2FB16T2HT-500AN500位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
83,270
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103116LE2FB16T2HT-500ANK500位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
91,080
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103125LE2FB16T2HT-500BG500位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
96,470
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103141LE2FB16T2HT-500BGK500位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
104,280
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103150LE2FB16T2HT-500BN500位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
99,550
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103159LE2FB16T2HT-500BNK500位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
107,360
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103168LE2FB16T2HT-600AG600位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
82,940
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103177LE2FB16T2HT-600AGK600位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
90,750
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103186LE2FB16T2HT-600AN600位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
86,020
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103195LE2FB16T2HT-600ANK600位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
93,830
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103211LE2FB16T2HT-600BG600位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
99,220
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103220LE2FB16T2HT-600BGK600位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
107,030
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103229LE2FB16T2HT-600BN600位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
102,300
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103238LE2FB16T2HT-600BNK600位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
110,110
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103247LE2FB16T2HT-700AG700位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
83,440
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103256LE2FB16T2HT-700AGK700位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
91,250
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103265LE2FB16T2HT-700AN700位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
86,520
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103281LE2FB16T2HT-700ANK700位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
94,330
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103290LE2FB16T2HT-700BG700位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
99,720
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103299LE2FB16T2HT-700BGK700位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
107,530
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103308LE2FB16T2HT-700BN700位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
102,800
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103317LE2FB16T2HT-700BNK700位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
110,610
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103326LE2FB16T2HT-800AG800位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
83,930
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103335LE2FB16T2HT-800AGK800位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
91,740
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103351LE2FB16T2HT-800AN800位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
87,010
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103360LE2FB16T2HT-800ANK800位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
94,820
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103369LE2FB16T2HT-800BG800位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
100,210
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103378LE2FB16T2HT-800BGK800位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
108,020
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103387LE2FB16T2HT-800BN800位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
103,290
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103396LE2FB16T2HT-800BNK800位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
111,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103405LE2FB16T2HT-900AG900位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
87,670
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103421LE2FB16T2HT-900AGK900位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
95,480
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103430LE2FB16T2HT-900AN900位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
90,750
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103439LE2FB16T2HT-900ANK900位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
98,560
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103448LE2FB16T2HT-900BG900位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
103,950
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103457LE2FB16T2HT-900BGK900位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
111,760
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103466LE2FB16T2HT-900BN900位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
107,030
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103475LE2FB16T2HT-900BNK900位置:上折返しなしオートスイッチ用:なし右方向
114,840
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103491LE2FB16T2HT-1000AG1000位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
92,240
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64103500LE2FB16T2HT-1000AGK1000位置:上折返しありオートスイッチ用:なし右方向
100,050
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする