曜日別特売

LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用 - サンワサプライ

屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。
ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。
アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。
RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。
カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。

仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63898375KB-FL6ASTP-EX
3,700
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする