曜日別特売

チャンネルブラシ 馬毛 J型

チャンネルブラシ 馬毛 J型 - ハンディ・クラウン

清掃や機械メンテナンスなどに。
狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。
コーナー等に便利なJ型タイプ。

用途塗膜剥がし用/サビ落とし用幅(mm)【毛玉】約80全長(mm)約255材質(本体)スチール毛丈(mm)約15材質(毛)馬毛玉厚(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63899441309202 0006
750
698
768(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする