曜日別特売

加熱式折りたたみフットバスふっとひと息

加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]加熱式折りたたみフットバスふっとひと息 - オムニ[家電]

足や体が冷えて辛い、寝付きにくい、身体がだるい、疲れやすいなどの症状にも身体への負担が少なく、リラックスしながら全身を温めることができる足湯がオススメです。
加熱機能がついているので水道水を入れるだけでもOK。40/43/45℃の温度設定機能で好みの温度を選べます。20分・60分の保温機能付きだから、ずっとあったか。お湯をつぎ足す必要がありません。
細かなバブルと足裏マッサージローラーで心地よい刺激でリフレッシュ。足つぼマッサージローラーは取り外しも可能なのでお好みでご使用ください。

セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2025材質PP、ABS樹脂質量(kg)約1.5容量(L)4~7.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650寸法(cm)折りたたみサイズ:41×34×11、オープンサイズ:41×34×21機能加熱、3段階温度調節(40℃・43℃・45℃)、保温(20分・60分)、バブル、マッサージローラー付、リモコン操作、空焚き防止、折りたたみ式保証期間1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63901261OMC-FTHA001
8,800
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする