曜日別特売

関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤

関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 - PROST's

1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
3.手攪拌で簡単に混ざります。
4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。
5.各種ウレタン塗料に使用できます。
6.ベースに対して100%以内。

調合比
PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。
【全つや消しの場合】
PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:90 / 希釈用PG80シンナー:40~50 / / 半ツヤ消しの場合 / PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:45 / 希釈用PG80シンナー:40~50
用途塗装成分つや消し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※40℃以下で保存してください。
※使用後の容器は完全に密閉し、容器の口についたつや消し剤は拭き取ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63900080pgmat-1001個(100g)関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 100g ※PP容器に詰め替えてのお届けとなります。100mL
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
63900089pgmat-2501個(250g)関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 250g ※PP容器に詰め替えてのお届けとなります。250mL
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
63900098pgmat-5001個(500g)関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 500g ※PP容器に詰め替えてのお届けとなります。500mL
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63900107pgmat-9001個(0.9kg)関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 0.9kg0.9L
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする