RELIANCE(リラインス)
タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズ
高級感あるサニタリー金物です。
材質
ステンレス
仕上
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×Lmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937731
R4605-400
19×400
65-1672-88
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937740
R4605-500
19×500
65-1672-89
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000