RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8908Wシリーズ
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
材質
パイプ芯材/アルミ、被膜/ポリプロピレン、カバー/ABS樹脂、ベース/POM
色
ホワイト色
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×Lmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937959
R8908W-400
30×400
65-1673-60
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937968
R8908W-600
30×600
65-1673-61
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937977
R8908W-800
30×800
65-1673-62
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000