RELIANCE(リラインス)
タオル掛 R1623シリーズ
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質
パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト
仕上
パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937110
R1623-M-400
Φ16×L400
65-1671-07
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63937119
R1623-M-500
Φ16×L500
65-1671-08
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63937128
R1623-M-600
Φ16×L600
65-1671-09
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63937137
R1623-S-400
Φ16×L400
65-1671-10
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63937146
R1623-S-500
Φ16×L500
65-1671-11
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63937155
R1623-S-600
Φ16×L600
65-1671-12
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000