RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2207シリーズ
ホテル・住宅に採用されているスタンダードデザイン。
真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937277
R2207-400
Φ25.4×L400
65-1671-57
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937286
R2207-500
Φ25.4×L500
65-1671-58
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937295
R2207-600
Φ25.4×L600
65-1671-59
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000