RELIANCE(リラインス)
タオル掛 S3219シリーズ
モダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
仕上
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63938029
S3219-457BN
457
ブラッシュニッケル
65-1674-04
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63938038
S3219-457CH
457
クロムメッキ
65-1674-05
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63938047
S3219-457PG
457
金色メッキ
65-1674-06
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63938056
S3219-610BN
457
ブラッシュニッケル
65-1674-07
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63938065
S3219-610CH
610
クロムメッキ
65-1674-08
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63938081
S3219-610PG
610
金色メッキ
65-1674-09
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000