RELIANCE(リラインス)
ニギリバーI型 タッピングネジ4mm付 R7909Sシリーズ
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
材質
パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタール
色
ホワイト色
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×Lmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937898
R7909S-400
30×400
65-1673-53
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937907
R7909S-600
30×600
65-1673-54
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937916
R7909S-800
30×800
65-1673-55
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000